Carlo Gavazzi - SKAPLYS M/STIKK - SL02520

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SKAPLYS M/STIKK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Med stikkontakt - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 345 mm

  • Med lyssensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070968008458

Elnummer

5470039

Leverandørens varenummer

SL02520

Typebeskrivelse

5470039

Lampeeffekt:

11 W

Med stikkontakt:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

345 mm

Med lyssensor:

nei

Merkespenningsområde:

220...240 V

Spenningstype:

AC

Type strømtilkobling:

Klem-/skrufeste

Materiale:

Plast

Med av/på-bryter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Monteringsmetode:

Skrufeste

For 19 tommers-montering:

nei

Skapbelysning med bryter og skrufeste. 11W sparepære. 230VAC/50Hz