Carlo Gavazzi - SKAPLYS M/STIKK/IR - SL02520.0-03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Med stikkontakt - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lengde - 345 mm
Med lyssensor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070968008465
Elnummer
5470041
Leverandørens varenummer
SL02520.0-03
Typebeskrivelse
5470041
Lampeeffekt:
11 W
Med stikkontakt:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lengde:
345 mm
Med lyssensor:
Ja
Merkespenningsområde:
220...240 V
Spenningstype:
AC
Type strømtilkobling:
Klem-/skrufeste
Materiale:
Plast
Med av/på-bryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Monteringsmetode:
Skrufeste
For 19 tommers-montering:
nei


