Carlo Gavazzi - SKAPLYS M/STIKK/MAGNET - KL02500.0-14

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SKAPLYS M/STIKK/MAGNET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Med stikkontakt - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 355 mm

  • Med lyssensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070968000346

Elnummer

5470038

Leverandørens varenummer

KL02500.0-14

Typebeskrivelse

5470038

Lampeeffekt:

11 W

Med stikkontakt:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

355 mm

Med lyssensor:

nei

Merkespenningsområde:

220...240 V

Spenningstype:

AC

Type strømtilkobling:

Klem-/skrufeste

Materiale:

Plast

Med av/på-bryter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Monteringsmetode:

Magnetisk

For 19 tommers-montering:

nei

Skapbelysning 11W/230V/50Hz med magnetfeste og stikkontakt