Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SKAPLYS M/STIKK/MAGNET - SL02520.1-00

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SKAPLYS M/STIKK/MAGNET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Med stikkontakt - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 345 mm

  • Med lyssensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070968008496

Elnummer

5470040

Leverandørens varenummer

SL02520.1-00

Typebeskrivelse

5470040

Lampeeffekt:

11 W

Med stikkontakt:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

345 mm

Med lyssensor:

nei

Merkespenningsområde:

220...240 V

Spenningstype:

AC

Type strømtilkobling:

Klem-/skrufeste

Materiale:

Plast

Med av/på-bryter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Monteringsmetode:

Magnetisk

For 19 tommers-montering:

nei

Skapbelsyning med bryter og magnet. 11W sparepære. 230VAC/50Hz.