Carlo Gavazzi - Sløyferele DIN skinne for dobbel sløyfe 24-240AC/DC - LDD1PA2DU24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...230 V
Antall elektrodeinnganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870396170
Elnummer
4367689
Leverandørens varenummer
LDD1PA2DU24
Typebeskrivelse
4367689
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...230 V
Antall elektrodeinnganger:
1
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Fysisk måleprinsipp:
Induktiv
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...230 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
22 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
99 mm


