Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE CO2+TEMPERATUR - SHSUCOTL

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE CO2+TEMPERATUR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Multiføler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Smart Dupline

EAN/GTIN

8030956070934

Elnummer

4540677

Leverandørens varenummer

SHSUCOTL

Typebeskrivelse

4540677

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Multiføler

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Analog inngang:

Ja

Værstasjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Smart dupline sensor med rgb led og både co2 og temperatur Smart Building