Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE DECENTRAL ANALO - SHPINV324

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE DECENTRAL ANALO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall innganger - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Smart Dupline

EAN/GTIN

8030956063226

Elnummer

4540672

Leverandørens varenummer

SHPINV324

Typebeskrivelse

4540672

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall innganger:

3

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Med LED-visning:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Inngangsstørrelse spenning:

nei

Inngangsstørrelse strøm:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Analog inngangsmodul 3 x 0-10V, forsynt 24VDC