Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE DECENTRAL ANALO - SHPINV2T1P124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Basismodul
Antall innganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smart Dupline
EAN/GTIN
8030956063233
Elnummer
4540673
Leverandørens varenummer
SHPINV2T1P124
Typebeskrivelse
4540673
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall innganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Med LED-visning:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Inngangsstørrelse spenning:
Ja
Inngangsstørrelse strøm:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


