Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE DESENTRAL ANALO - SHPOUTV224

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE DESENTRAL ANALO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Modell / utførelse - Utvidelse

  • Antall utganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Smart Dupline

EAN/GTIN

5709870384474

Elnummer

4540676

Leverandørens varenummer

SHPOUTV224

Typebeskrivelse

4540676

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Modell / utførelse:

Utvidelse

Antall utganger:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Med LED-visning:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Utgangsstrøm:

0...0 mA

Sekundærspenningsområde:

0...10 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Analog utgangsmodul 2 x 0-10V, forsynt 24VDC