Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE DESENTRAL THERM - SHPINNI2

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE DESENTRAL THERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall innganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956067309

Elnummer

4540652

Leverandørens varenummer

SHPINNI2

Typebeskrivelse

4540652

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall innganger:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Med LED-visning:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Inngangsstørrelse spenning:

nei

Inngangsstørrelse strøm:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Analog inngangsmodul 2 x NI1000 / PT1000