Carlo Gavazzi - Smart Dupline repeater 230VAC - SB2REP230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Andre
Antall faser - 0
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956076431
Elnummer
4540686
Leverandørens varenummer
SB2REP230
Typebeskrivelse
4540686
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Andre
Antall faser:
0
Nominell spenning:
230 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
59,5 mm