Carlo Gavazzi - Smart Dupline SBQP360L24M - SBQP360L24M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956085518
Elnummer
4540264
Leverandørens varenummer
SBQP360L24M
Typebeskrivelse
4540264
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
Ja
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
4 m
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks rekkevidde i front:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
0...360 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
0 s
Maks. innkoblingstid:
0 min
Min. dybde på apparatboks:
50 mm


