Carlo Gavazzi - SMB Ana inng 2 x 0-20mA/4-20mA - SHPINA224

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMB Ana inng 2 x 0-20mA/4-20mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall innganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956071382

Elnummer

4540675

Leverandørens varenummer

SHPINA224

Typebeskrivelse

4540675

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall innganger:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Med LED-visning:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Inngangsstørrelse spenning:

Ja

Inngangsstørrelse strøm:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Analog inngangsmodul 2 x 0-20mA / 4-20mA, forsynt 24VDC