Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SMD 4-KANALS INNGANSMODUL FOR - SH2INDI424

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMD 4-KANALS INNGANSMODUL FOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 4

  • Primærspenningsområde - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956065442

Elnummer

4540629

Leverandørens varenummer

SH2INDI424

Typebeskrivelse

4540629

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

4

Primærspenningsområde:

0...0 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

Ja

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

Ja

Type inngangsspenning:

AC/DC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

4 ch inngangsmodul DIN skinne, kan brukes for pulstelling 24VDC forsyning