Carlo Gavazzi - SMD DALI GATEWAY 230VAC - SB2DALI230

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMD DALI GATEWAY 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Grensesnitt, belysningssystem/DALI

  • Monteringsmetode - REG

  • Protokoll - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Smart Dupline

EAN/GTIN

8030956071054

Elnummer

4540685

Leverandørens varenummer

SB2DALI230

Typebeskrivelse

4540685

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Grensesnitt, belysningssystem/DALI

Monteringsmetode:

REG

Protokoll:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

nei

Avhengig av:

nei

Visualisering:

nei

Web-Server:

nei

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

DALI Gateway håndterer intill 64 stk Dali ballaster/armaturer 230VAC