Carlo Gavazzi - SMD DESENTRAL PERISENNEMODUL - SHDRODC230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Innbygning
Antall innganger - 1
Maks omkoblingseffekt - 1250 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smart Dupline
EAN/GTIN
8030956065527
Elnummer
4540649
Leverandørens varenummer
SHDRODC230
Typebeskrivelse
4540649
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
1250 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
5 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


