Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SMD DIMMER 1X500W M/ENERGIAVL - SH2D500WE230

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMD DIMMER 1X500W M/ENERGIAVL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956063769

Elnummer

4540609

Leverandørens varenummer

SH2D500WE230

Typebeskrivelse

4540609

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

REG

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

Ja

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt:

0...500 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

0 mA

Spenningsområde:

115...240 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

0...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dimmer 1 x 500W 230VAC med energiavlesning DIN skinne