Carlo Gavazzi - SMD KANALGENERATOR 24VDC DIN - SH2MCG24

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMD KANALGENERATOR 24VDC DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall linjer som kan mates - 2

  • Maks utgangsstrøm - 450 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956063387

Elnummer

4540607

Leverandørens varenummer

SH2MCG24

Typebeskrivelse

4540607

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

REG

Antall linjer som kan mates:

2

Maks utgangsstrøm:

450 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

0

Sekundærspenning:

8,2 V

Kanalgenerator 24VDC forsyning DIN skinne