Carlo Gavazzi - SMD MARKISEUTGANG 2X5A DC MOT - SH2RODC224

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMD MARKISEUTGANG 2X5A DC MOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall innganger - 1

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956063721

Elnummer

4540611

Leverandørens varenummer

SH2RODC224

Typebeskrivelse

4540611

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Antall innganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Ohmsk bryterstrøm:

5 A

Maks. antall sjalusiutganger:

2

Med bryterfunksjon:

Ja

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Markiseutgang 2 x 5A DC motorer 24 VDC forsyning DIN skinne