Carlo Gavazzi - SMD PIR-E3025SENSOR 150 GR 55 - SHE5XP150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...150 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956067774
Elnummer
4540653
Leverandørens varenummer
SHE5XP150
Typebeskrivelse
4540653
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...150 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Dekor
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
7,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
0...0 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
1 s
Maks. innkoblingstid:
0 min
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


