Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Carlo Gavazzi - SMD PIR-SENSOR 360° M/LUX - SHSQP360L

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMD PIR-SENSOR 360° M/LUX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956063950

Elnummer

4540615

Leverandørens varenummer

SHSQP360L

Typebeskrivelse

4540615

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Dekor

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

5 m

Maks rekkevidde i front:

7,5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

10 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

0...360 °

Antall kanaler:

1

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

0 s

Maks. innkoblingstid:

0 min

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

PIR sensor 360 gr for takmontering m/LUX