Carlo Gavazzi - SMD VÆRSTASJON RS485 - SHOWEAGPS

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMD VÆRSTASJON RS485

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Multiføler

  • Monteringsmetode - Andre

  • Akustisk signal - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Smart Dupline

EAN/GTIN

8033130183352

Elnummer

4540669

Leverandørens varenummer

SHOWEAGPS

Typebeskrivelse

4540669

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Multiføler

Monteringsmetode:

Andre

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Analog inngang:

nei

Værstasjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Værstasjon m, lux, vind, temp, gps, regnsensor rs485 modbus 24vdc Smart Building