Carlo Gavazzi - SMH 1 CH DECENTRALISERT SPENNI - BDA-INVOL-U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Andre
Antall innganger - 1
Primærspenningsområde - 90...265 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956065671
Elnummer
4540537
Leverandørens varenummer
BDA-INVOL-U
Typebeskrivelse
4540537
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Andre
Antall innganger:
1
Primærspenningsområde:
90...265 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
nei
Type inngangsspenning:
AC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


