Carlo Gavazzi - SMH 4 kanals bryter B5X-LS4-U - B5X-LS4-U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956061604
Elnummer
4540237
Leverandørens varenummer
B5X-LS4-U
Typebeskrivelse
4540237
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Maks omkoblingseffekt:
0,1 W
Utgangseffekt:
0 W
C-last:
nei
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


