Carlo Gavazzi - SMH 4 kanals trådløs bryter - SHE5XWLS4WF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Påvegg
Maks antall bryterkontakter - 0
Merkestrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956081251
Elnummer
4540253
Leverandørens varenummer
SHE5XWLS4WF
Typebeskrivelse
4540253
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Påvegg
Maks antall bryterkontakter:
0
Merkestrøm:
0 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Maks. bryteeffekt LED:
0 W
Utgangseffekt:
0 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
0 A
Nominell driftsspenning:
0...0 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP22


