Carlo Gavazzi - SMH bryter 3 knapp - BEW-LS3-U

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMH bryter 3 knapp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 3

  • Antall knapper - 3

  • Overflatebeskyttelse - Dekor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Smart Dupline

EAN/GTIN

8030956063592

Elnummer

4540583

Leverandørens varenummer

BEW-LS3-U

Typebeskrivelse

4540583

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

3

Antall knapper:

3

Overflatebeskyttelse:

Dekor

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

3 kanals bryter ELKO RS design HVIT