Carlo Gavazzi - SMH DECENTRALISERT INNGANG 4 - BDB-INCON4-U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Andre
Antall innganger - 4
Primærspenningsområde - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smart Dupline
EAN/GTIN
8030956060805
Elnummer
4540540
Leverandørens varenummer
BDB-INCON4-U
Typebeskrivelse
4540540
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Andre
Antall innganger:
4
Primærspenningsområde:
0...0 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
nei
Type inngangsspenning:
AC/DC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


