Carlo Gavazzi - SMH DECENTRALISERT INNGANG 8 - BDB-INCON8-U

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMH DECENTRALISERT INNGANG  8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall innganger - 8

  • Primærspenningsområde - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Smart Dupline

EAN/GTIN

8030956060812

Elnummer

4540541

Leverandørens varenummer

BDB-INCON8-U

Typebeskrivelse

4540541

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Antall innganger:

8

Primærspenningsområde:

0...0 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

nei

Type inngangsspenning:

AC/DC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Desentralisert inngang kontaktinngang 8 inn