Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Carlo Gavazzi - SMH RØKVARSLER M/ BATTERI 9V - BSG-SMOA-U

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMH RØKVARSLER M/ BATTERI 9V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Røykvarsler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956065060

Elnummer

4540529

Leverandørens varenummer

BSG-SMOA-U

Typebeskrivelse

4540529

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Røykvarsler

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Analog inngang:

nei

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP42

BSG-SMOA-U er en optisk røykvarsler. Den er beregnet for takmontering, har integrert sirene og konfigureres via Sx tool konfigureringsverktøy. Forsyning: Bussforsynt. Røykvarsleren paser til 1, 2, og 3 generasjon styresystemet