Carlo Gavazzi - SMH sirene for påvegg - SPW-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Puls/tone
Lydstyrke - 120 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smart Dupline
EAN/GTIN
5703626001028
Elnummer
4540531
Leverandørens varenummer
SPW-100
Typebeskrivelse
4540531
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Lydstyrke:
120 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype:
DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Sirene for Smart House alarm


