Utgått

Carlo Gavazzi - SMH STRØMFORSYNING 13,8VDC - UPS123A

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMH STRØMFORSYNING  13,8VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 85...264 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 10,5...14,5 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 0 VA

  • Primærfrekvens - 47...63 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626592403

Elnummer

4540558

Leverandørens varenummer

UPS123A

Typebeskrivelse

4540558

Primærspenningsområde:

85...264 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

10,5...14,5 V

Reaktiv utgangseffekt:

0 VA

Primærfrekvens:

47...63 Hz

Sekundærfrekvens:

0...0 Hz

Effektiv utgangseffekt:

0 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Høyde:

95 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

65 mm

Vekt:

0,45 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Ikke tilkoblet

Totaleffektivitet:

76 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

UPS/strømforsyning 13,8VDC