Carlo Gavazzi - SMH trådløs magnetsensor + ing - SHDWWISENIN1

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMH trådløs magnetsensor + ing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall innganger - 2

  • Primærspenningsområde - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8030956071924

Elnummer

4540671

Leverandørens varenummer

SHDWWISENIN1

Typebeskrivelse

4540671

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall innganger:

2

Primærspenningsområde:

0...0 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

Ja

Type inngangsspenning:

AC/DC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Trådløs magnetsensor for vindu + 1 kontaktinngang