Carlo Gavazzi - SMH universal dimmer 500W - SH2D500W230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Andre
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956061352
Elnummer
4540602
Leverandørens varenummer
SH2D500W230
Typebeskrivelse
4540602
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Andre
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
0...500 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Maks styrestrøm:
450 mA
Spenningsområde:
230...260 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
40...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Min. dybde på apparatboks:
80 mm


