Carlo Gavazzi - SMH UTENDØRS TEMP FØLER FAST SMART-HOUSE STYRESYSTEM - BSI-TEMANAB-U

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMH UTENDØRS TEMP FØLER FAST SMART-HOUSE STYRESYSTEM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Smart Dupline

EAN/GTIN

8030956063530

Elnummer

4540578

Leverandørens varenummer

BSI-TEMANAB-U

Typebeskrivelse

4540578

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

0

Analog inngang:

nei

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

BSI-TEMANAB-U er en Temperatursensor for for utendørs bruk. Den registrerer temperaturer i området -30..60 grC. Verdiene brukes i konfigurasjonsprogrammet til å lage funksjoner etc. Forsyning: Bussforsynt