Carlo Gavazzi - SMH VINDSENSOR ANALINK - BSN-ANE-U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Modell / utførelse - Vindføler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smart Dupline
EAN/GTIN
8030956065695
Elnummer
4540552
Leverandørens varenummer
BSN-ANE-U
Typebeskrivelse
4540552
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Modell / utførelse:
Vindføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
0
Analog inngang:
nei
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


