Carlo Gavazzi - Sokel for 12/24VAC/DC spole, for DIN-Skinne med skrutilkoblinger. selges i forpakninger av 20 stk. - ZRLS12NA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Høyde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032973926089
Elnummer
1400677
Leverandørens varenummer
ZRLS12NA
Typebeskrivelse
1400677
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
90 mm
Sokel for 12/24VAC/DC spole, for DIN-Skinne med skrutilkoblinger. selges i forpakninger av 20 stk.


