Carlo Gavazzi - Sokel for 220/240VAC/DC spole, for DIN-Skinne med fjærklemmer. selges i forpakninger av 20 stk. - ZRLS15GA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032973926164
Elnummer
1400680
Leverandørens varenummer
ZRLS15GA
Typebeskrivelse
1400680
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
80 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
90 mm


