Carlo Gavazzi - Sokel for 220/240VAC/DC spole, for DIN-Skinne med skrutilkoblinger. selges i forpakninger av 20 stk - ZRLS15NA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032973926157
Elnummer
1400681
Leverandørens varenummer
ZRLS15NA
Typebeskrivelse
1400681
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
80 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
90 mm


