Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - Sokkel for 110VAC/DC spole - ZRLS14NA

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Sokkel for 110VAC/DC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 5

  • Bredde - 6,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032973927192

Elnummer

1400682

Leverandørens varenummer

ZRLS14NA

Typebeskrivelse

1400682

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

5

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

80 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

90 mm

Sokel for 110VAC/DC spole, for DIN-Skinne med skrutilkoblinger. selges i forpakninger av 20 stk.