Carlo Gavazzi - SOKKEL FOR RMIA45 - ZMI4NA-M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 14
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032973923330
Elnummer
4115416
Leverandørens varenummer
ZMI4NA-M
Typebeskrivelse
4115416
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
14
Bredde:
27 mm
Høyde:
27 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
75 mm


