Carlo Gavazzi - Sokkel for RPYS001 - ZPYS1G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - Direktemontering
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035434468
Elnummer
4100232
Leverandørens varenummer
ZPYS1G
Typebeskrivelse
4100232
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Direktemontering
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
16 mm
Høyde:
61 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
80 mm
Sokkel for RPYS001 med Push in klemmer