Carlo Gavazzi - Sokkel for RPYS001 - ZPYS1S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035434444
Elnummer
4100233
Leverandørens varenummer
ZPYS1S
Typebeskrivelse
4100233
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
16 mm
Høyde:
61 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
80 mm
Sokkel for RPYS001 med skruklemmer


