Carlo Gavazzi - Sokkel for RPYS002 - ZPYS2S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035434451
Elnummer
4100235
Leverandørens varenummer
ZPYS2S
Typebeskrivelse
4100235
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
16 mm
Høyde:
61 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
80 mm
Sokkel for RPYS002 med skruklemmer


