Carlo Gavazzi - SPENNINGSMÅLERELE AC/DC - PUB01CB23500V

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 2...500 V

  • Type spenningsmåleområde - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956001105

Elnummer

4367581

Leverandørens varenummer

PUB01CB23500V

Typebeskrivelse

4367581

Spenningsmåleområde 1:

2...500 V

Type spenningsmåleområde:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Spenningsmåleområde 2:

0...0 V

Responsverdi spenning:

2...500 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

Ja

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

Ja

Function DC-spenningsvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

36 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

Spenningsrele. Valgbart måleområde. Programmerbar funksjon samt justerbar tidsforsinkelse og hysterese. 1 releutgang med vekselkontakt. Hjelpespenning 115/230VAC. For 11-pins sokkel.