Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Carlo Gavazzi - SSR 230V 50A MODBUS RTU CV - RJ1P23MBT50ECV

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR 230V 50A MODBUS RTU CV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • For rekkemontasje - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035412138

Elnummer

4165095

Leverandørens varenummer

RJ1P23MBT50ECV

Typebeskrivelse

4165095

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Nullpunktkoblende:

Ja

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

50 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Solid state effektregulator med integrert kjøleribbe. 1-polet. Modbus RTU kommunikasjon. Maks. last spenning 230V, og maks. last strøm 50A. Multifunksjons utførelse med valgbar funksjon: On/Off, fasesnitt, pulsbreddemodulering eller tidsproporsjonal *** Om serien: RJ1P23MBT-serien statiske releer har integrert Modbus RTU-kommunikasjon. En rekke parametere er tilgjengelig for Modbus-kommunikasjon for effektiv overvåkning av releet. SSR-relèene er i multifunksjons utførelse, og har 4 valgbare funksjoner: Av/på, fasesnitt, pulsbredde modulering eller tidsproporsjonal.