Utgått

Carlo Gavazzi - SSR 230VAC/100A 5-24VAC/DC - RM1A23M100

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR  230VAC/100A 5-24VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 5...28 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 5...37 V

  • Antall faser - 1

  • For rekkemontasje - nei

  • Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 5...28 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035405222

Elnummer

4134739

Leverandørens varenummer

RM1A23M100

Typebeskrivelse

4134739

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

5...28 V

Nominell matespenning Us ved DC:

5...37 V

Antall faser:

1

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

5...28 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

100 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

30 A

Solid state rele (SSR/statisk rele). 1-polet. For nominell nettspenning inntil 230VAC. Maks. last 100A. Styreinngang 5-24 VAC/DC. Kobling i nullgjennomgang.