Utgått

Carlo Gavazzi - SSR 230VAC/25A 5-24VAC/DC - RM1A23M25

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR  230VAC/25A 5-24VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 5...28 V

  • Nominell matespenning ved DC - 5...37 V

  • Antall faser - 1

  • For rekkemontasje - nei

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 5...28 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035402771

Elnummer

4134740

Leverandørens varenummer

RM1A23M25

Typebeskrivelse

4134740

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

5...28 V

Nominell matespenning ved DC:

5...37 V

Antall faser:

1

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

5...28 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

25 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5 A

SSR 230VAC/25A 5-24VAC/DC