Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SSR 230VAC/50A 24-265VAC - RM1A23A50

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR  230VAC/50A 24-265VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...280 V

  • Nominell matespenning ved DC - 22...48 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035320501

Elnummer

4134733

Leverandørens varenummer

RM1A23A50

Typebeskrivelse

4134733

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...280 V

Nominell matespenning ved DC:

22...48 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...280 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

50 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

15 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

1-polet Solid state rele (SSR), 230VAC, 50A, AC/DC inngang.