Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SSR 230VAC/75A 3-32VDC - RM1A23D75

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR  230VAC/75A 3-32VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 3...32 V

  • Antall faser - 1

  • For rekkemontasje - nei

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nullpunktkoblende - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035320747

Elnummer

4134738

Leverandørens varenummer

RM1A23D75

Typebeskrivelse

4134738

Nominell matespenning ved DC:

3...32 V

Antall faser:

1

For rekkemontasje:

nei

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

75 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

20 A

Solid state rele (SSR/statisk relè). 1-polet. For nominell nettspenning inntil 230VAC. Maks. last 75A. Styreinngang 4-32VDC. Kobling i nullgjennomgang.