Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SSR 3-F. 400VAC/40A 24-275VAC - RZ3A40A40

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR 3-F. 400VAC/40A 24-275VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...275 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...50 V

  • Antall faser - 3

  • For rekkemontasje - nei

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...275 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035402924

Elnummer

4134766

Leverandørens varenummer

RZ3A40A40

Typebeskrivelse

4134766

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...275 V

Nominell matespenning ved DC:

24...50 V

Antall faser:

3

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...275 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

40 A

3-polet Solid state rele (SSR), nominell nettspenning 400VAC, maks. last strøm 40A, styreinngang 24-275VAC, kobling i nullgjennomgang, transientbeskyttelse.